Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffangwanne QuickBerm® , befahrbar, Kapazität 2.8 211735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211735-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28579BL
EAN/GTIN:
     0697841156883
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® Auffangwanne QuickBerm® , befahrbar, Kapazität 2.840 l Baumaschinen vorschriftsmäßig reinigen: Die transportable, befahrbare Justrite® Auffangwanne QuickBerm® fängt kontaminiertes Wasser beim Waschen von Fahrzeugen und Baumaschinen sicher auf. Die hochfrequenzgeschweißten Signal-Fahrstreifen halten der täglichen Beanspruchung durch Löffelbagger und Kompaktlader leicht stand. Langlebiges, vinylbeschichtetes Material Hochfrequenzgeschweißte, gut sichtbare Fahrstreifen Herausnehmbare Schaumstoffeinsätzen zum Unterstützen der Seitenwände 2 DN25-NPT-Fittings zur Entwässerung Messingösen zur sicheren Verankerung Schnell und kompakt zu verstauen – flexibel einsetzbar Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangwannen für Kleingebinde Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 2840 l Höhe = 102 mm Breite = 7.900 mm Länge = 3700 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Abfüllaufsatz = ja Abstellfläche = Wannenboden Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
ja
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
2840 l
Breite:
7900 mm
Höhe:
102
Länge:
3700
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer\;Auffangwannen für Kleingebinde\;Auffangwannen für KTC\/IBC\;
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
HEIGHT GRO:
1321.00 mm
WIDTH GRO:
1067.00 mm
DEPTH GRO:
1067.00 mm
WEIGHT GRO:
108.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEFCO
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
137 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.292,29*
€ 5.548,34*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 9.062,17*
€ 9.324,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.548,34*
€ 6.602,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.510,51*
€ 6.557,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.367,20*
€ 6.386,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.311,44*
€ 6.320,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.292,29*
€ 6.297,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.