Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Universal-Schutzplane, LxB 3,7 x 3,0 m 211782-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211782-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28438BL
EAN/GTIN:
     0697841157163
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Justrite® Universal-Schutzplane, LxB 3,7 x 3,0 m Die Justrite Universal-Schutzplane schützt Ihre Fässer und Geräte vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Sand und Staub. Ebenso eignet sich der wasserdichte, leichte Stoff mit Vinyl-Beschichtung als Verschleiß- und Durchstoßschutz unter Auffangwannen. Schützt vor UV-Strahlung, Regen, Sand und Staub Wasserdichter, leichter Stoff mit Vinyl-Beschichtung Messingösen zum Sichern Auch als Bodenmatte unter Auffangwannen nutzbar Breite = 3000 mm Material = Vinyl Rollen Feststellfunktion = Farbe = schwarz Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Vinyl
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
406.00 mm
WEIGHT GRO:
9.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63061200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.