Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Abdichtkissen, LxB 1,1 x 1,1 m 211784-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211784-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28470BL
EAN/GTIN:
     0697841157330
Suchbegriffe:
Dichtkissen
dichtkissen
Justrite® Abdichtkissen, LxB 1,1 x 1,1 m Abfließende Gefahrstoffe sicher aufhalten und gesetzliche Bestimmungen einhalten: mit dem Justrite Abdichtkissen. Der wassergefüllte Ablaufdeckel aus UV-beständigem Vinyl dichtet Kanalisationsöffnungen bei Instandhaltungsarbeiten und Großreinigungen zuverlässig ab. Dichtet Kanalisationsöffnungen zuverlässig ab Hilft bei der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen Gefertigt aus langlebigem, strapazierfähigem Vinyl Beständig gegen UV-Strahlen Einfach zu öffnender Stopfen mit Standard-Wasserschlauchanschluss Material = Vinyl Länge = 1067 mm Breite = 1067 mm Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1067 mm
Länge:
1067
Farbe:
schwarz
Material:
Vinyl
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
406.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kanalschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
93 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 219,48*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 220,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.