Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Mini-Auffangwanne, Kapazität 208 l 211796-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211796-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28444BL
EAN/GTIN:
     0697841157194
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® Mini-Auffangwanne, Kapazität 208 l Gefahrstoffe sicher auffangen: mit der Justrite® Mini-Auffangwanne. Gefertigt aus PVC-beschichtetem Stoff, ist die tragbare Auffangvorrichtung beständig gegen erdölbasierte Produkte und Säuren. Dank DN25-NPT-Abflussarmatur geht die Entsorgung aggressiver Flüssigkeiten leicht von der Hand. Beständig gegen Erdölprodukte, Säuren etc. Aus robustem PVC-beschichtetem Stoff Verstärkte Ecken und stabile Schaumstoffwände Mit DN25-NPT-Abflussarmatur Einfach falt- und lagerbar – Tragegurt inklusive Unterstützt SPCC-Vorschriften Auffangvolumen = 208 l Material = PVC Abstellfläche = Wannenboden Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
208 l
Eigengewicht:
13
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
1321.00 mm
WIDTH GRO:
178.00 mm
DEPTH GRO:
178.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,36*
€ 183,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,02*
€ 266,13*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 415,00*
€ 494,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.