Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® PE-Flachwanne, 2x 200 l, Auffangvolumen 90 l, schw 211804-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211804-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28655BL
EAN/GTIN:
     0697841132689
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® PE-Flachwanne, 2x 200 l, Auffangvolumen 90 l, schwarz Maßgeschneiderte Sammelstationen für Fässer kreieren: mit der Justrite PE-Flachwanne. Bis zu 8 Stück der chemikalienbeständigen Auffangwanne (45 l) aus Polyethylen (PE) können Sie zu einem größeren System kombinieren. Dank Clip-Prinzip geht die Umpositionierung schnell und einfach von der Hand. Kombinierbar für ein maßgeschneidertes System Clip-System für einfaches Umpositionieren Aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt Niedriges Profil (140 mm) für einfache Handhabung Mit selbstpositionierenden Gittern Unterstützt SPCC-Vorschriften Unterschiedliche Größen und Farben erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 90 l Höhe = 140 mm Breite = 1245 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 1134 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
90 l
Breite:
1245 mm
Eigengewicht:
15
Höhe:
140
Tragkraft:
1134 kg
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
635.00 mm
WEIGHT GRO:
14.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 163,64*
€ 203,98*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 204,59*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 206,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.