Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® PE-Flachwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 185 l, sch 211805-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211805-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28657BL
EAN/GTIN:
     0697841132702
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® PE-Flachwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 185 l, schwarz Maßgeschneiderte Sammelstationen für Fässer kreieren: mit der Justrite® PE-Flachwanne. Bis zu 8 Stück der chemikalienbeständigen Auffangwanne (45 l) aus Polyethylen (PE) können Sie zu einem größeren System kombinieren. Dank Clip-Prinzip geht die Umpositionierung schnell und einfach von der Hand. Kombinierbar für ein maßgeschneidertes System Clip-System für einfaches Umpositionieren Aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt Niedriges Profil (140 mm) für einfache Handhabung Mit selbstpositionierenden Gittern Unterstützt SPCC-Vorschriften Unterschiedliche Größen und Farben erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 185 l Höhe = 140 mm Breite = 1.245 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 2268 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 28 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
185 l
Breite:
1245 mm
Eigengewicht:
28
Höhe:
140
Tragkraft:
2268 kg
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
1245.00 mm
WEIGHT GRO:
26.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 224,54*
€ 277,07*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,67*
€ 277,63*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 480,16*
€ 559,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.