Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® PE-Flachwanne, 8x 200 l, Auffangvolumen 371 l, sch 211807-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211807-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28661BL
EAN/GTIN:
     0697841132740
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® PE-Flachwanne, 8x 200 l, Auffangvolumen 371 l, schwarz Maßgeschneiderte Sammelstationen für Fässer kreieren: mit der Justrite® PE-Flachwanne. Bis zu 8 Stück der chemikalienbeständigen Auffangwanne (45 l) aus Polyethylen (PE) können Sie zu einem größeren System kombinieren. Dank Clip-Prinzip geht die Umpositionierung schnell und einfach von der Hand. Kombinierbar für ein maßgeschneidertes System Clip-System für einfaches Umpositionieren Aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt Niedriges Profil (140 mm) für einfache Handhabung Mit selbstpositionierenden Gittern Unterstützt SPCC-Vorschriften Unterschiedliche Größen und Farben erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 371 l Höhe = 140 mm Breite = 2.464 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Tragkraft = 4536 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
371 l
Breite:
2464 mm
Eigengewicht:
55
Höhe:
140
Tragkraft:
4536 kg
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
2464.00 mm
DEPTH GRO:
1245.00 mm
WEIGHT GRO:
55.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEFCO
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,64*
€ 574,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,81*
€ 618,94*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.021,12*
€ 1.168,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,46*
€ 663,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.