Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffangwanne, 3x 200 l, Auffangvolumen 284 l, schw 211820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211820-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28627BL
EAN/GTIN:
     0697841132535
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Justrite® Auffangwanne, 3x 200 l, Auffangvolumen 284 l, schwarz Mitarbeiter schützen und kostspielige Gefahrgut-Reinigungen vermeiden: mit der Justrite® ® Auffangwanne aus 100 % recyceltem Kunststoff. Die UV- und chemikalienbeständige HDPE-Palette fängt Verschüttungen bei der Fassabfüllung oder Dosierarbeiten sicher auf. Das abnehmbare Gitteroberteil bietet einen rutschsicheren Arbeitsplatz. Hochverdichtete Polyethylen-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel Nachhaltig produziert aus 100 % Recycling-Kunststoff Exzellente Chemikalienbeständigkeit Flaches, entfernbares Gitteroberteil Staplerverfahrbar Unterstützt SPCC-Vorschriften Mit und ohne Abfluss erhältlich Auffangvolumen = 284 l Höhe = 295 mm Breite = 1.854 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 1701 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Auffangvolumen:
284 l
Breite:
1854 mm
Eigengewicht:
26
Farbe:
schwarz
Höhe:
295
Tragkraft:
1701 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
1854.00 mm
DEPTH GRO:
635.00 mm
WEIGHT GRO:
26.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 523,47*
€ 612,72*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 680,01*
€ 785,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,72*
€ 729,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,33*
€ 700,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,78*
€ 675,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.