Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffangwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 276 l, schw 211829-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211829-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28637BL
EAN/GTIN:
     0697841132634
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Justrite® Auffangwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 276 l, schwarz, mit Abfluss Mitarbeiter schützen und kostspielige Gefahrgut-Reinigungen vermeiden: mit der Justrite® Auffangwanne aus 100 % recyceltem Kunststoff. Die UV- und chemikalienbeständige HDPE-Palette fängt Verschüttungen bei der Fassabfüllung oder Dosierarbeiten sicher auf. Das abnehmbare Gitteroberteil bietet einen rutschsicheren Arbeitsplatz. Hochverdichtete Polyethylen-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel Nachhaltig produziert aus 100 % Recycling-Kunststoff Exzellente Chemikalienbeständigkeit Flaches, entfernbares Gitteroberteil Staplerverfahrbar Unterstützt SPCC-Vorschriften Mit und ohne Abfluss erhältlich Auffangvolumen = 276 l Höhe = 260 mm Breite = 1245 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 2268 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 32 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Auffangvolumen:
276 l
Breite:
1245 mm
Eigengewicht:
32
Farbe:
schwarz
Höhe:
260
Tragkraft:
2268 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
279.00 mm
WIDTH GRO:
1245.00 mm
DEPTH GRO:
1245.00 mm
WEIGHT GRO:
33.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEFCO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 341,32*
€ 414,50*
Lager 4445
137 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,04*
€ 486,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,80*
€ 579,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,04*
€ 484,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.