Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® IBC-Auffangwanne, Auffangvolumen 1.408 l 211841-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211841-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28674BL
EAN/GTIN:
     0697841133563
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® IBC-Auffangwanne, Auffangvolumen 1.408 l IBCs fachgerecht lagern: mit der Justrite IBC-Auffangwanne. Gefertigt aus strapazierfähigem, recyceltem Polyethylen (PE), besticht der Auffangbehälter für 1.000- und 1.250-l-IBCs durch hohe Chemikalienbeständigkeit. Passend für 1.000- und 1.250-l-IBCs Schützt vor Leckagen mit großem Volumen (bis 1.408 l) Aus strapazierfähigem, recyceltem Polyethylen (PE) gefertigt Hohe Chemikalienbeständigkeit Gabelstapleraussparungen für einfachen Standortwechsel Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 1408 l Höhe = 952 mm Breite = 1397 mm Material = Polyester Kapazität KTC/IBC = 1.250 Abfüllaufsatz = nein Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
nein
Auffangvolumen:
1408 l
Kapazität KTC/IBC:
1250
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Breite:
1397 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
952 mm
Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
1397.00 mm
DEPTH GRO:
1397.00 mm
WEIGHT GRO:
153.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEFCO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
137 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.509,47*
€ 2.642,29*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 4.178,48*
€ 4.301,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.642,29*
€ 3.144,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.608,81*
€ 3.104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.541,84*
€ 3.024,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,52*
€ 2.998,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.509,47*
€ 2.986,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.