Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS Forstnerbohrer BLACK SHARK D.50mm Gesamt-L.90mm 214287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-214287-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863183
EAN/GTIN:
     9002696365716
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...
FISCH-TOOLS Forstnerbohrer BLACK SHARK D.50mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm nach DIN 7483G durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers Arbeitslänge: 60mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 28,79*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 22,05*
€ 28,93*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 22,27*
€ 29,28*
2 Tage
12
3
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,90*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 45,38*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.