Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrersatz Black Shark 10-teilig Ø 15,20,25,26,30,35 214297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-214297-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863174
EAN/GTIN:
     9002696365778
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrersatz Black Shark 10-teilig Ø 15,20,25,26,30,35,40,45,50,55 mm nach DIN 7483G durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers Lieferung im Holzkasten Verpackung: in Holzkassette Schaft-Ø: 8/10mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.860000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 176,70*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 176,88*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 177,68*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 186,38*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 262,09*
€ 299,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.