| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-215519-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000356016 EAN/GTIN: 4103810039034 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe aus Zinkdruckguss schlagfest robust doppelt wirkende Messingpumpe Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe Pumpe: Doppelpumpe Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 93.00 mm | DEPTH GRO: | 333.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84248970 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,92* | € 18,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,34* | € 18,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,07* | € 19,62* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,93* | € 34,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|