| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-215592-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000814299 EAN/GTIN: 4010468094554 |
| |
|
| | |
| JapansgeFeinzugsge Mini Dozuki BlattL150mm GesamtL370mm gerRattangriff mit 3-seitig geschliffene Japan-Zahnung für sehr feine Schnitte gerader Rattangriff Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 29.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 370.00 mm | WEIGHT GRO: | .121000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82021000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Japansägen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,90* | € 15,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,03* | € 15,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,22* | € 15,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 16,20* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 16,14* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|