Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO Kegelsenker ULTIMATECUT DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS-Co 216014-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-216014-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000422461
EAN/GTIN:
     4007140375704
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 335 Satz
Entgratfräser
RUKO Kegelsenker ULTIMATECUT DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS-Co5 RUnaTEC Z.3 Durch die komplett neu entwickelte Schneidengeometrie des ULTIMATECUT von RUKO werden die Axial- sowie Radialkräfte, die beim Senkvorgang auf das Werkzeug einwirken, enorm reduziert. Der speziell entwickelte, variabel verlaufende Hinterschliff sorgt für einen sehr ruhigen Senkvorgang. Dieser erzeugt eine exakte, runde und ratterfreie Oberfläche der Senkung und garantiert dadurch beste Ergebnisse. Speziell entwickelte Spanraumparameter, wie Spanwinkel, Übergangsradius sowie die extra breite Spannut sorgen für eine optimale Span- und Wärmeabfuhr und ermöglichen dadurch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Zudem wirkt die neue Geometrie Materialverschweißungen entgegen und reduziert die Senkkräfte enorm. Beim Senkvorgang ist nun deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich. Materialien können wahlweise mit sehr hohen als auch niedrigen Schnittgeschwindigkeiten bearbeitet werden, ohne dabei an Qualität beim Senkergebnis zu verlieren. Der ULTIMATECUT erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen. Vorteile: deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich bis zu 60% höhere Standzeiten bis zu 30% schnelleres Senken extrem ruhiger Lauf optimales Senkbild ideale Spanabfuhr sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte durch speziell entwickelte Schneidengeometrie, variabel verlaufenden Hinterschliff, Übergangsradien und extra breite Spannut Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,15mm/U
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, din 335 90 grad 10,4 mm, Kegelsenker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 17,59*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 13,05*
€ 17,80*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 13,10*
€ 17,85*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 13,77*
€ 18,63*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.