| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-216396-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000892769 EAN/GTIN: 4007841044930 |
| |
|
| | |
| STEINEL Klebesticks ULTRA POWER L.250mm Klebepatronen-Ø 11mm 500 g/20 St universeller, besonders kraftvoller Schmelzklebstoff für die Verklebung verschiedener Materialien Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 85.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .550000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 35061000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,88* | € 9,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,91* | € 10,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,24* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,32* | € 10,99* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,79* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02558* pro Gramm) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|