Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX Kraftreiniger SX MultiStar 10l Konzentrat Kanister 216536-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-216536-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000347516
EAN/GTIN:
     4064700512269
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
SONAX Kraftreiniger SX MultiStar 10l Konzentrat Kanister Hochkonzentrat universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich löst selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen (z.B. Insekten) von allen harten Oberflächen schnelltrennend und abscheidefreundlich NTA-frei (Nitrilotriacetat, Nitrilotriessigsäure) Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
11.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.