Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELI™ LED-Taschenlampe 3315 138 lm Handschlaufe 3xAA Mignon 217081-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-217081-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000876581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
PELI™ LED-Taschenlampe 3315 138 lm Handschlaufe 3xAA Mignonzellen 146m Lieferumfang: inkl. Batterien (3 x Typ AA) und Handschlaufe explosionsgeschützt ABS-Gehäuse und Polykarbonat-Schraublinkse staub- und gasgeschützt Batteriebetriebszeit: 19 h Farbe gelb Schutzart IPX7 ATEX-Norm: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da (Zone 0) Ausführung: Handschlaufe
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85131000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.