| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-218453-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000826875 EAN/GTIN: 4251456800270 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel SW 32 mm Länge 300 funkenfrei funkenfrei aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze Ring und Maul 15° abgewinkelt ähnlich DIN 3113 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .690000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,31* | € 65,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,72* | € 65,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,04* | € 66,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 58,16* | € 70,68* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 76,08* | € 91,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|