| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-218504-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000840791 EAN/GTIN: 4017359004319 |
| |
|
| | |
| LESSMANN Rohrbürste L.115mm D.14mm Stahldraht gewellt Besatz-L.80mm gewellter Draht zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen kompatibel mit Schaft und Griff mit Gewinde M6 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 15.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 96035000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,00* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 3,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,00* | € 4,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,10* | € 4,10* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,41* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|