Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Rollgabelschlüssel 9031C max.38mm L.218mm m.Einstellsk 218660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218660-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823836
EAN/GTIN:
     7314150113507
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
BAHCO Rollgabelschlüssel 9031C max.38mm L.218mm m.Einstellskala,Ku.-Griff Hochleistungsstahl gehärtet rostgeschützt verchromt Maulstellung 15° mit ergonomischem Kunststoffgriff schmaler Kopf mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf Besondere Produktvorteile: besonders kurze Bauform bei großem Arbeitsbereich ISO 6787, DIN 3117 Oberfläche: verchromt Material: Hochleistungsstahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 24,65*
€ 31,65*
1
€ 4,00*
ab € 26,65*
€ 33,70*
1
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 33,70*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 33,94*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 47,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,63*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,78*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,78*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,64*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 42,03*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,23*
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.