Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg M14 218709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218709-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816592
EAN/GTIN:
     4011024412690
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg M14 für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 120 M14
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
1.794000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb 120 mm, rührkorb, Rührwerke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 19,10*
€ 25,83*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 25,86*
6 Tage
42
1
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 25,96*
1 Tag
42
1
€ 6,80*
ab € 19,46*
€ 26,31*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 28,44*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25100
ab € 212,02*
Zubehör
Collomix
25106
ab € 228,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.