Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 135mm L.590mm 25-35kg M14 218715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218715-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4300000436
EAN/GTIN:
     4011024413192
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 135mm L.590mm 25-35kg M14 für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 140 M14
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
135.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
1.290000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Rührwerke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 21,98*
€ 29,31*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 22,75*
€ 30,13*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,72*
€ 30,16*
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 21,34*
€ 30,77*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 41,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
25124
ab € 361,61*
Zubehör
Collomix
25136
ab € 359,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.