Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg HEXAFIX® 218716-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218716-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4300000437
EAN/GTIN:
     4011024401120
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 120mm L.590mm 15-25kg HEXAFIX® für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 120 HF
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
1.110000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb 120 mm, rührkorb, Rührwerke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
1
€ 5,90*
ab € 19,15*
€ 25,32*
1 Tag
75
1
€ 5,45*
ab € 19,73*
€ 26,13*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 27,05*
8 Tage
4
1
€ 19,95*
ab € 19,79*
€ 27,42*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40114-000
ab € 25,04*
Ähnlich
Collomix
40113-000
ab € 22,01*
Ähnlich
Collomix
41207-000
ab € 9,11*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,34*
Ähnlich
Collomix
41719-000
ab € 24,00*
Ähnlich
Collomix
40120-000
ab € 19,27*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,73*
Ähnlich
Collomix
41269-000
ab € 18,78*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 21,47*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.