Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 135mm L.590mm 25-35kg HEXAFIX® 218717-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218717-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4300000438
EAN/GTIN:
     4011024401137
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 135mm L.590mm 25-35kg HEXAFIX® für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 140 HF
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
135.00 mm
DEPTH GRO:
595.00 mm
WEIGHT GRO:
1.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Rührwerke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 22,01*
€ 29,08*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 22,24*
€ 29,55*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 22,47*
€ 29,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,62*
€ 31,37*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40114-000
ab € 25,04*
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 19,15*
Ähnlich
Collomix
41207-000
ab € 9,11*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,34*
Ähnlich
Collomix
41719-000
ab € 24,00*
Ähnlich
Collomix
41769
ab € 100,80*
Ähnlich
Collomix
41269-000
ab € 18,78*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.