Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-219018-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000824025 EAN/GTIN: 4010886640166 |
| |
|
| | |
| GEDORE Schlagmaulschlüssel 133 SW 90mm L.455mm CV-Stahl CV-Stahl Oberfläche stahlgrau Maulstellung 15 ° DIN 133 Länge: 455mm Material: CV-Stahl Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 42.00 mm | WIDTH GRO: | 197.00 mm | DEPTH GRO: | 446.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.897000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 148,47* | € 169,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,90* | € 172,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 149,14* | € 173,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,48* | € 174,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,98* | € 234,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|