Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADRE Schlagringschlüssel 838 SW 34mm L.205mm Vergütungsstah 219051-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-219051-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823900
EAN/GTIN:
     4004254238741
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Schlagringschlüssel
doppelringschlüssel
PADRE Schlagringschlüssel 838 SW 34mm L.205mm Vergütungsstahl aus Chrom Vanadium Stahl DIN 7444 Länge: 205mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
55.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
.440000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,56*
€ 16,20*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 11,71*
€ 16,28*
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 16,32*
4 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 12,74*
€ 17,74*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 16,11*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 8,01*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800027
ab € 8,68*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800030
ab € 9,16*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800032
ab € 10,27*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800036
ab € 12,43*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800041
ab € 16,43*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800046
ab € 20,81*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800050
ab € 23,96*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800055
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.