| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-219070-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000823944 EAN/GTIN: 4004254267468 |
| |
|
| | |
| PADRE Schlagringschlüssel 845 SW 50mm L.280mm tiefe schwe.Ausf extra tiefe, schwere Ausführung mit Spezialprofil durch den höheren Kopf können auch sehr festsitzende Schrauben besser gelöst werden einfache Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen aus Chrom Vanadium Stahl DIN 7444 Länge: 280mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 315.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.760000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,77* | € 83,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 68,01* | € 83,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,44* | € 84,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,38* | € 84,20* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 83,58* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|