Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAARHAUS Schraubstockschutzbacke 47/5 G f.Backen-B.120mm Gum 220135-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-220135-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830538
EAN/GTIN:
     4039067048751
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
HAARHAUS Schraubstockschutzbacke 47/5 G f.Backen-B.120mm Gummibelag Alu.1 PA mit Gummibelag mit Magnethalterung kräftiges Alu-Profil mit Gummibelag zum Spannen von dünnwandigen Rohren, Fassondrehteilen, Holz- und Kunstoffteilen eingearbeitete Magnetstreifen halten die Backen auf dem Schraubstock die Legierung liegt in der Härte zwischen Kupfer und Blei VE = 1 Paar Ausführung: Gummibelag
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82057000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken gummi, magnet gummiert, schonbacken 120mm, Schutzbacken für Schraubstöcke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,53*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 12,35*
€ 16,79*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,05*
4 Tage
44
1
€ 7,99*
ab € 13,38*
€ 18,12*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 20,74*
€ 27,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 G 100
ab € 11,03*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 G 140
ab € 13,06*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 G 160
ab € 14,69*
Ähnlich
E. Haarhaus Sohn
47/5 G 180
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.