| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-223025-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000857603 EAN/GTIN: 4007368117063 |
| |
|
| | |
| BMI Wasserwaage ALUSTAR 20cm Alu.silber ± 0,5 mm/m aus Aluminium glattes Profil 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle runde Horizontallibelle mit Lupeneffekt kantenlose Horizontallibellen schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen stoßdämpfende Gummiendkappen Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m Farbe: silber Material: Aluminium Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 205.00 mm | WEIGHT GRO: | .180000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90318020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,98* | € 22,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,14* | € 22,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,70* | € 23,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,65* | € 23,83* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,25* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|