Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Wasch- und Tauchbehälter, gelb, 30 Liter 223456-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223456-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JUT27618YL
EAN/GTIN:
     0697841010697
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
Justrite® Wasch- und Tauchbehälter, gelb, 30 Liter Der Justrite Wasch- und Tauchbehälter dient Ihnen als mobile und funktionale Vorrichtung zum Reinigen von Kleinteilen in Lösungen. Sie erhalten den pulverbeschichteten Behälter in verschiedenen Ausführungen und mit funktionalem Zubehör. Mobiler Reinigungsbehälter aus pulverbeschichtetem Stahlblech Feststellbarer und im Brandfall selbsttätig schließender Deckel Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten Variante mit HDPE-Folie hochbeständig gegen aggressive Flüssigkeiten In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina erhältlich Behältertyp = Tauchbehälter Verschluss Typ = Deckel Verschluss Material = Stahl Selbstschließend = ja Überdruckventil = nein Explosionsgeschützt = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Bügel/Griffe Material = Stahl Farbe = gelb Material = Stahlblech Durchmesser = 400 mm Höhe = 360 mm Volumen = 30 l Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
6
Farbe:
gelb
Höhe:
360
Selbstschließend:
ja
Verschluss Typ:
Deckel
Volumen:
30 l
Behältertyp:
Tauchbehälter
Explosionsgeschützt:
nein
Flammensperre:
nein
FM approved:
ja
Bügel/Griffe Material:
Stahl
Material:
Stahlblech
Überdruckventil:
nein
Verschluss Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
406.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
432.00 mm
WEIGHT GRO:
5.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: waschbehälter stahl, tauchbehälter, Teilereiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 196,83*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 266,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.