Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Fass-Füllstandsanzeiger, aus PE 223499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223499-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JDR0853000
EAN/GTIN:
     0697841001886
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
füllstandsanzeige fässer
Justrite® Fass-Füllstandsanzeiger, aus PE Vermeiden Sie Überfüllen und gefährliches Überlaufen: mit dem Justrite Fass-Füllstandsanzeiger aus PE. Der vertikale Pop-Up-Pegel bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Kontrollieren des Füllstands, wodurch Sie Unfällen effektiv vorbeugen. Pop-Up-Pegel aus Polyethylen (PE) Für vertikal gelagerte Fässer 19 mm Durchmesser Durchmesser = 19 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
50.80 mm
WIDTH GRO:
304.80 mm
DEPTH GRO:
50.80 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 31,32*
€ 42,44*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 50,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.