Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUX Pumpen-Set JUNIOR, für Kanister und Fässer 223788-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223788-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-31443010
EAN/GTIN:
     4260387213028
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
FLUX Pumpen-Set JUNIOR, für Kanister und Fässer Kleine Flüssigkeitsmengen bequem und sicher abfüllen: Fördern Sie mit dem FLUX Pumpen-Set JUNIOR Medien mit einer Viskosität bis 250 mPas aus Kleinkanistern, Behältern und 200-l-Fässern. Dichtungslos im Mediumsbereich verarbeitet, ermöglicht die Pumpe sauberes Handling – und das komfortabel dank Einhandbedienung. Zum Um- bzw. Abfüllen von Medien mit Viskosität bis 250 mPas geeignet Kompatibel mit kleinen Kanistern, Behältern und 200-l-Fässern Dichtungslos verarbeitet (im Mediumsbereich) Leichte Einhandbedienung Innenbelüfteter Motor mit 2 Drehzahlstufen Förderleistung: bis ca. 15 l/min Geeignet für Fass-/Gebindegröße = Kanister 200-Liter-Fass Förderleistung = 15 Liter/Minute Förderhöhe max. = 5000 mm Medium = Borsäure Fruchtsäure Salzsäure Schwefelsäure (bis 80%) Laugen Säuren Phosphatsäure Viskosität max. = 250 mPas Motor Anschluss = Schutzkontaktstecker Motorleistung = 230 W Motor IP Schutzart = IP 24 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Pumpe Zubehör = Fassverschraubung Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Fassentleerung = 95 % Eintauchtiefe = 1,000 mm Elektrisch leitfähig = nein Explosionsgeschützt = nein Temperaturbeständig = 45 °C Unterspannungsauslösung = ja Überflutbar = nein Drehzahlregulierung = ja 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 25 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Eintauchtiefe:
1000 mm
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Förderhöhe max.:
5000 mm
Förderleistung:
15 Liter/Minute
Material:
Polypropylen (PP)
Pumpe Zubehör:
Fassverschraubung
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
Kanister\;200-Liter-Fass\;
1-Hand-Bedienung:
ja
Drehzahlregulierung:
ja
Elektrisch leitfähig:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Fassentleerung:
95 %
Kabellänge:
5 m
Medium:
Borsäure\;Fruchtsäure\;Salzsäure\;Schwefelsäure (bis 80%)\;Laugen\;Säuren\;Phosphatsäure\;
Motor Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Motor IP Schutzart:
IP 24
Motorleistung:
230 W
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
45 °C
Überflutbar:
nein
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
250 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,16*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 585,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 684,00*
€ 813,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 677,80*
€ 806,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 661,95*
€ 787,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 638,08*
€ 759,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 585,16*
€ 696,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.