Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUX Ex-Schutz-Pumpen-Set, für universelle Anwendungen, für 223790-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223790-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-46020010
EAN/GTIN:
     4260387213264
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
explosionsgeschützte Pumpen
FLUX Ex-Schutz-Pumpen-Set, für universelle Anwendungen, für 200-Liter-Fässer Schnell trocknende und kristallisierende Stoffe ordentlich abfüllen: Fördern Sie mit dem FLUX Ex-Schutz-Pumpen-Set für universelle Anwendungen Lacke, Farben und Kosmetika mit einer Viskosität bis 700 mPas. Der 460-W-Motor mit Doppelmantel aus Aluminium arbeitet geräuscharm und nach Schutzklasse I bzw. III. Zum schnellen Reinigen zerlegen Sie das Pumpen-Set einfach in 2 Teile. Zum Abfüllen von Medien mit Viskosität bis 800 mPas Geeignet zum Fördern aushärtender, schnell trocknender Stoffe (z. B. Lacke, Farben) In 2 Teile zerlegbar (einfache Reinigung) Robuster 460-W-Motor mit Doppelmantel aus Aluminium Geräuscharmer Motor mit Top-Sicherheitsstandard (Schutzklasse I bzw. III) Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200-Liter-Fass Kanister Förderleistung = 240 Liter/Minute Förderhöhe max. = 9000 mm Medium = Farbe Lacke Viskosität max. = 700 mPas Motor Anschluss = Schutzkontaktstecker Motorleistung = 460 W Motor IP Schutzart = IP 55 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = Universalschlauch Pumpe Zubehör = Fassverschraubung Zapfpistole Material = Edelstahl Dichtung Material = Fluorkarbon-Kautschuk (FKM) Fassverschraubung Material = Polypropylen (PP) Fassentleerung = 95 % Eintauchtiefe = 1,000 mm Elektrisch leitfähig = ja Explosionsgeschützt = ja Temperaturbeständig = 40 °C Unterspannungsauslösung = ja Überflutbar = nein Drehzahlregulierung = nein 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 41 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41 mm
Eintauchtiefe:
1000 mm
Förderhöhe max.:
9000 mm
Förderleistung:
240 Liter/Minute
Material:
Edelstahl
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200-Liter-Fass\;Kanister\;
1-Hand-Bedienung:
ja
Dichtung Material:
Fluorkarbon-Kautschuk (FKM)
Drehzahlregulierung:
nein
Elektrisch leitfähig:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Fassentleerung:
95 %
Fassverschraubung Material:
Polypropylen (PP)
Kabellänge:
5 m
Medium:
Farbe\;Lacke \;
Motor Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Motor IP Schutzart:
IP 55
Motorleistung:
460 W
Schlauch Ausführung:
Universalschlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
40 °C
Überflutbar:
nein
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
700 mPas
Zapfpistole Material:
Edelstahl
Pumpe Zubehör:
Fassverschraubung
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
11.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: flux akkupumpe, akkupumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.323,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.323,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.561,44*
€ 3.048,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.538,19*
€ 3.020,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.429,14*
€ 2.890,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.368,08*
€ 2.818,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.323,60*
€ 2.765,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.