Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Plattformwagen, mit Holzladefläche BxT 500 x 850 223818-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223818-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4017976195001
Suchbegriffe:
ESD-Schiebebügelwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 850x50...
fetra® ESD-Plattformwagen, mit Holzladefläche BxT 500 x 850 mm, TK 500 kg Empfindliche Elektronikprodukte sicher transportieren: mit dem fetra® ESD-Plattformwagen mit Schiebebügel und Holzladefläche. Die Stahl-Schweißkonstruktion mit elektrostatischer Pulverbeschichtung, leitfähiger Holzwerkstoffplatte sowie ESD-Bereifung gewährleistet eine vollständige Ableitung elektrischer Spannungen. Stahl-Schweißgestell mit elektrostatischer Pulverbeschichtung Leitfähige, furnierte Holzwerkstoffplatte Mit leitfähigem Stahl-Schiebegriff Innovative TPE-ESD-Rollen für geringen Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand Spurlos und nichtkreidend für empfindliche Böden Ladeflächenhöhe: 235 mm Keine Montage erforderlich Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 500 mm Klappbar = nein Gestell Material = Stahlschweißkonstruktion Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Präzisionskugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Präzisionskugellager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahlschweißkonstruktion
Klappbar:
nein
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
1005.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, fetra plattformwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,34*
€ 278,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,75*
€ 279,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 279,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,01*
€ 286,21*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 287,74*
€ 317,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.