Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Deckel 120 Liter, blau 223933-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223933-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5049
EAN/GTIN:
     4250128205313
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Abfallsammler-Deckel 120 Liter, blau Mit dem quadratischen Abfallsammler-Deckel für den 120-l-Abfallsack u. a. des Abfallsammlers Chrom I/II verbergen Sie Müll zuverlässig und halten unangenehme Gerüche sicher im Beutelinneren zurück. Aus glattem ABS-Kunststoff gefertigt, ist der Klappdeckel mit Griffmulde zudem leicht zu reinigen. Deckel für Reinigungswagen Universal I/II/III und Chrom I/II Verbirgt Abfälle und verhindert Geruchsbildung Mit Griffmulde Aus hochwertigem, leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff In verschiedenen Farben erhältlich Deckel Typ = Klappdeckel Abschließbar = nein Bügel/Griffe = Griffmulde Farbe = blau RAL Farbe = RAL 5017 verkehrsblau Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = glatt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
RAL Farbe:
RAL 5017 verkehrsblau
Abschließbar:
nein
Deckel Typ:
Klappdeckel
Bügel/Griffe:
Griffmulde
Material:
ABS-Kunststoff
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, Abfallsackhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.