| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-223936-YY Herst.-Nr.: 832-5051 EAN/GTIN: 4250128204736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckel für Abfallsackhalter, für 2x 70 Liter, blau Mit dem Deckel für den Abfallsackhalter 2 x 70 l passend zu den Reinigungswagen Universal I und II verbergen Sie Müll zuverlässig und halten unangenehme Gerüche sicher im Beutelinneren zurück. Aus glattem Kunststoff gefertigt, ist der Klappdeckel mit Griffmulde zudem leicht zu reinigen. Passend für Abfallsackhalter 2 x 70 l der Reinigungswagen Universal I und II Verbirgt Abfälle und verhindert Geruchsbildung Mit Griffmulde Aus hochwertigem, leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff In verschiedenen Farben erhältlich Deckel Typ = Klappdeckel Material = ABS-Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Deckel Typ: | Klappdeckel | Material: | ABS-Kunststoff | HEIGHT GRO: | 490.00 mm | WIDTH GRO: | 430.00 mm | DEPTH GRO: | 270.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39235090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |