Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Ersatzeimer Reinigungswagen
>
Artikel
Eimer für Reinigungs- und Servicewagen, 6 Liter, blau 223945-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-223945-YY
Hersteller:
EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
832-5081
EAN/GTIN:
4250128204316
Suchbegriffe:
Eimer Hotelwagen
Ersatzeimer Reinigungswagen
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Eimer für Reinigungs- und Servicewagen, 6 Liter, blau Statten Sie Ihren Reinigungs- oder Servicewagen mit diesem zusätzlichen 6-l-Eimer aus. Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen-Copolymer (PPC), ist er äußerst robust und leicht zu reinigen. Der Henkel gewährleistet einen einfachen Transport des Eimers. Passend für Reinigungswagen Universal III/IV & Abfallsammler Chrom I/Ia Aus robustem Polypropylen-Copolymer (PPC) Mit Henkel B x H x T: 26 x 21,5 x 20,8 cm In verschiedenen Farben erhältlich Höhe = 215 mm Breite = 260 mm Material = Polypropylen-Copolymer Eigengewicht = 0,448 kg RAL Farbe = RAL 5017 verkehrsblau
Weitere Informationen:
RAL Farbe:
RAL 5017 verkehrsblau
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
0448 kg
Höhe:
215 mm
Material:
Polypropylen-Copolymer
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
... >
Reinigungswagen
>
Zubehör für Reinigungswagen
>
Eimer für Reinigungs- und Servicewagen
Weitere Suchbegriffe:
Zimmer-Service-Wagen
,
Zimmerwechselwagen
,
Einweg-Eimer
,
Kunststoff-Eimer
,
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
kunststoffeimer blau 6l
,
hotelwagen
,
kunststoff-eimer blau
,
Zubehör für Reinigungswagen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,46*
Lager 4445
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 21,96*
€ 29,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel, für 6-l-Eimer, transparent.
EVO-PRODUCTS
832-5060
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen