Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopp-Halter, für 80 mm breites Einfassband 224002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224002-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-1050
EAN/GTIN:
     4250128204248
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Fransenmopp-Halter
Fransenmopphalter
Fransenmopp-Halter, für 80 mm breites Einfassband Mit diesem Fransenmopp-Halter aus Kunststoff verbinden Sie Ihren Mopp fest mit dem Stiel. Legen Sie das 80 mm breite Einfassband einfach in den Halter und verschließen Sie den Bügel. Das Schraubsystem mit zusätzlicher Splint-Arretierung sorgt für sicheren Halt am Stiel. Für Fransenmopps mit 80 mm breitem Einfassband Mit Schraubverschluss und Splint-Arretierung an der Stielseite Aus robustem Kunststoff gefertigt Einfaches Handling Material = Kunststoff Eigengewicht = 0,2 kg RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.2 kg
Material:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.