Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Farbspray
>
Kreidespray
>
Artikel
A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk, 500 ml, 12 Stk/V 224024-YY
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-224024-YY
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10685
EAN/GTIN:
43495884350009
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk, 500 ml, 12 Stk/VE, orange Abstands- oder Baustellenmarkierungen im Nu unübersehbar und professionell kennzeichnen: mit dem Kreidespray trig-a-cap® chalk. Das wasserlösliche Markierspray ist je nach Witterung bis zu 8 Wochen sichtbar und überzeugt mit einer feinen und genauen Strichführung auf sämtlichen Oberflächen. Für temporäre Abstands- oder Baustellenmarkierungen Bis zu 8 Wochen Sichtbarkeit Leicht mit Wasser entfernbar Feine und genaue Strichführung Ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe Per Hand oder Markierstock verwendbar Im ökonomischen 12er-Vorratspack
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32089019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Markierungen
>
Markierungsfarben
>
A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
Kreidespray
,
Einweg-Ohrstöpsel
,
Gehörschutzstöpsel
,
Mehrweggehörschutzstöpsel
,
Ohrpfropfen
,
baustellenmarkierspray ampere 500 ml
,
einweg ohrstöpsel
,
kreidespray orange
,
Markierungsfarben
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
8 Tage
unbekannt
12
pro Dose
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,79*
Lager 4445
3 Tage
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 54,08*
€ 101,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,40*
€ 120,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,80*
€ 104,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,81*
€ 73,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,50667* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreidespray trig-a-cap temporary weiß 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 6,80*
Ähnlich
Markierfähnchen Flag Mark weiß, 100 Stück
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen