Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersteiger Trocknungsschrank PRIMUS Set 2 Premium, Sterex 224117-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224117-YY
Hersteller:
     WINTERSTEIGER Sports GmbH
Herst.-Nr.:
     62-112-011
EAN/GTIN:
     4055091239613
Suchbegriffe:
Trockenschränke
Wintersteiger Trocknungsschrank PRIMUS Set 2 Premium, Sterex-Plasmatechnologie Trocknung, Desinfektion und Geruchsneutralisierung für Schuhe, Jacken/Hosen, Handschuhe, Helme und Masken: Das bietet der Trocknungsschrank PRIMUS von Wintersteiger mit SpeedDry Trocknungssystem – materialschonend, energiesparend und ohne den Einsatz giftiger Chemie. Professionelles Trocknungs- und Hygienesystem für alle Arten von Kleidung Schnelle und materialschonende Gebläsetrocknung Effizient gegen (Corona-)Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen Zertifizierte Desinfektionswirkung Neutralisiert Gerüche Ohne Einsatz giftiger oder umweltschädlicher Chemie Energieeffizienter Einsatz mit Timer-Funktion Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen Herausnehmbare Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Set Premium) Innenbelüftete Maskenhalterungen (Mask) Innenbelüftete Helmhalterungen (Helmet) Stabile Türen mit Spezialbändern inkl. Öffnungsbegrenzer Aus feuerverzinktem Qualitätsfeinblech mit Pulverbeschichtung gegen Korrosion Wartungsfrei Breite = 400 mm Tiefe = 760 mm Höhe = 1980 mm Bestückung = 2 Stück herausnehmbare Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Air Hanger). 8 Stück ovale Trocknungsarme für Schuhe (4 Stück) und Handschuhe (4 Stück) aus eloxiertem Aluminium mit Düsenhalter und Ausblas-Endkappen aus hochwertigem Kunststoff. Schutzklasse/-art = IP 20 Spannung = 230 V Leistung = 1100 W Farbe = anthrazitgrau Material = sedizimirverzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Bestückung:
2 Stück herausnehmbare Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Air Hanger). 8 Stück ovale Trocknungsarme für Schuhe (4 Stück) und Handschuhe (4 Stück) aus eloxiertem Aluminium mit Düsenhalter und Ausblas-Endkappen aus hochwertigem Kunststoff.
Breite:
400 mm
Leistung:
1100
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
1980 mm
Schutzklasse/-art:
IP 20
Material:
sedizimirverzinktes Stahlblech
Spannung:
230 V
Tiefe:
760 mm
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84193900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.429,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,76*
€ 3.172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,64*
€ 3.131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.525,99*
€ 3.005,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,13*
€ 2.940,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,25*
€ 2.890,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.