Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Schubladenschrank, mit 4 Schubladen 224139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224139-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-224139-YY
EAN/GTIN:
     4260563729893
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
HEMMDAL Schubladenschrank, mit 4 Schubladen Arbeitsutensilien sicher verwahren: in dem HEMMDAL Schubladenschrank mit Zylinderschloss. Der Werkstattschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech hält den Anforderungen von Industrie- und Handwerksbetrieben dauerhaft stand. Kugelgelagerte Teleskopauszüge sorgen für ein leichtgängiges Herausziehen der Schubladen. Hochrobuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech Zylinderschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Kugelgelagerte Teleskopauszüge Vollständig montiert – sofort einsatzbereit Wahlweise mit 4 oder 6 Schubladen erhältlich Höhe = 850 mm Breite = 560 mm Tiefe = 590 mm Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe = anthrazitgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 39,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
560 mm
Eigengewicht:
39.5 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Fronten Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
850 mm
Tiefe:
590 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
935.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.