Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 7P-180/1260 FA, mob 224251-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224251-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146980
EAN/GTIN:
     5711145275325
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Nilfisk® Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 7P-180/1260 FA, mobil Kompromisslose Reinigungswirkung für hartnäckigen Schmutz bietet Ihnen der Nilfisk® Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 7P-180/1260. Ausgestattet mit hocheffizientem EcoPower-Wärmetauscher und bewährter C3-Keramikkolbenpumpe arbeitet der Heißwasser-Hochdruckreiniger geräuschreduziert und brennstoffsparend. Hocheffizientes EcoPower-Wärmetauschersystem (>92 % Wirkungsgrad) EcoModus für geringe Brennstoffkosten Langlebige Keramikkolben Innovatives Design mit 4 großen Rädern Interne Diagnosefunktion Benutzerfreundliches Bedienfeld Förderleistung = 1260 - 1170 Liter/Stunde Druck = 180 bar Spannung = 400 V Frequenz = 50 Hz Pumpen Typ = Keramikkolben Brennstofftank Inhalt = 30 l Verbrauch = 5,3 kg/h Wasserzulauftemperatur max. = 40 °C Schlauchlänge = 10 m Start-Stopp-Automatik = ja Düse = ja Höhe = 1045 mm Breite = 700 mm Länge = 1188 mm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Brennstofftank Inhalt:
30 l
Druck:
180 bar
Düse:
ja
Förderleistung:
1260 - 1170 Liter/Stunde
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
1045 mm
Länge:
1188 mm
Pumpen Typ:
Keramikkolben
Schlauchlänge:
10 m
Spannung:
400 V
Start-Stopp-Automatik:
ja
Verbrauch:
5.3 kg/h
Wasserzulauftemperatur max.:
40 °C
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
224.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.107,49*
€ 4.233,54*
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 4.809,37*
€ 4.936,17*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.901,72*
€ 5.028,49*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.896,12*
€ 5.146,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.257,61*
€ 5.384,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.936,17*
€ 5.874,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.904,87*
€ 5.836,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.827,87*
€ 5.745,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.809,37*
€ 5.723,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.