Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Stretchmaschine ECO, geschlossener Drehtell 224992-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224992-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     13363
EAN/GTIN:
     4055434133639
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Stretchmaschine
Stretchmaschine Auffahrrampe
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Auffahrrampe für Stretchmaschine ECO, geschlossener Drehteller, Ø 1.500 mm Die Auffahrrampe für die Stretchmaschine ECO dient dem einfachen Absetzen der Palette auf dem geschlossenen Drehteller mittels Hubfahrzeug. Aufgrund der angepassten Länge wird ein Hängenbleiben des Hubwagens durch den Kippwinkel verhindert. Rampe für Stretchmaschine ECO mit geschlossenem Drehteller, z. B. Ministretch 2° Neigung Kein Hängenbleiben des Hubfahrzeugs durch Kippwinkel In verschiedenen Größen für unterschiedliche Maschinenmodelle erhältlich Farbe = enzianblau Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
80 kg
Farbe:
enzianblau
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
2284.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,82*
€ 1.101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,05*
€ 1.075,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,59*
€ 1.049,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,77*
€ 1.030,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,08*
€ 1.008,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.