Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Lichttaster für Stretchmaschine Superstretch 224996-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224996-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     14539
EAN/GTIN:
     4055434145397
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Spezial Lichttaster für Stretchmaschine Superstretch Zur Erkennung schwarzer und sehr dunkler Ladung Geeignet für alle Maschinen, die einen Fototaster haben (automatische Höhenerkennung der Paletten) Made in Germany
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85414300
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Zubehör für Folien-Stretchmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.