Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 425 x 2.100 mm, Fachbreite 50 225023-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225023-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     U12-0410-021-042
EAN/GTIN:
     4055091215402
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 425 x 2.100 mm, Fachbreite 50 mm, 4 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesamtlast von 10 t übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten. Kugelgelagerte Rohre sorgen für ein leichtes Ein- und Auslagern. Zum Lagern von großformatigen Tafeln Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis Geringer Platzbedarf Leichtes Ein- und Auslagern dank kugelgelagerter Stahlrohre Komplett verschweißter, pulverbeschichteter Rahmen Bodenauflage aus verzinktem Stahlblech Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr zur einfachen Steckmontage Seitenstabil bei Belastung – kein Verrutschen In unterschiedlichen Größen erhältlich Feldtyp = Komplettpaket Nennhöhe = 900 mm Nennbreite = 425 mm Nenntiefe = 2100 mm Außenmaß Höhe = 900 mm Außenmaß Breite = 425 mm Außenmaß Tiefe = 2100 mm Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
900 mm
Außenmaß Breite:
425 mm
Außenmaß Tiefe:
2100 mm
Nennbreite:
425 mm
Nennhöhe:
900 mm
Nenntiefe:
2100 mm
Feldtyp:
Komplettpaket
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
102.558000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition TLI Translog
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,39*
€ 1.102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,24*
€ 1.072,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,94*
€ 1.031,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,66*
€ 959,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.