Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 40 225025-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225025-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     U12-1010-021-087
EAN/GTIN:
     4055091215426
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 40 mm, 10 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesamtlast von 10 t übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten. Kugelgelagerte Rohre sorgen für ein leichtes Ein- und Auslagern. Zum Lagern von großformatigen Tafeln Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis Geringer Platzbedarf Leichtes Ein- und Auslagern dank kugelgelagerter Stahlrohre Komplett verschweißter, pulverbeschichteter Rahmen Bodenauflage aus verzinktem Stahlblech Fachbügel aus verzinktem Stahlrohr zur einfachen Steckmontage Seitenstabil bei Belastung – kein Verrutschen In unterschiedlichen Größen erhältlich Feldtyp = Komplettpaket Nennhöhe = 1000 mm Nennbreite = 870 mm Nenntiefe = 2100 mm Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 870 mm Außenmaß Tiefe = 2100 mm Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
870 mm
Außenmaß Tiefe:
2100 mm
Nennbreite:
870 mm
Nennhöhe:
1000 mm
Nenntiefe:
2100 mm
Feldtyp:
Komplettpaket
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
193.896000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition TLI Translog
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, Tafelregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,10*
€ 1.777,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,51*
€ 1.766,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,31*
€ 1.685,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,04*
€ 1.626,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,97*
€ 1.539,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.