| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-225032-YY Herst.-Nr.: P44-2420-156 EAN/GTIN: 4055091215495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vertikal-Plattenlager VLP, Grundtiefenergänzung, BxT 1.560 x 2.000 mm, 2 Fächer Mit dieser Grundtiefenergänzung des Vertikal-Plattenlagers VLP aus hochwertigem Stahl erweitern Sie das Basismodul in der Tiefe, um längere, großformatige Kunststoff-, Span- oder Stahlplatten übersichtlich, griffbereit und auf engstem Raum lagern zu können. Das Regalsystem ist dank Baukastenprinzip jederzeit individuell anpassbar. Erweitert das Grundmodul in der Tiefe für längere, großformatige Platten Schneller Zugriff und gute Übersicht für Zeit- und Kostenersparnis Nach oben verjüngte Fachgrenzen verhindern Plattenverformung Beidseitig angeschrägte Fachteiler für verschiedene Plattengrößen Geringer Platzbedarf Oberfläche sendzimirverzinkt – Verbindungskreuze pulverbeschichtet TÜV-geprüft In verschiedenen Größen erhältlich Feldtyp = Anbaufeld Nennhöhe = 2400 mm Nennbreite = 1560 mm Nenntiefe = 2000 mm Außenmaß Höhe = 2400 mm Außenmaß Breite = 1560 mm Außenmaß Tiefe = 2000 mm Zeilentyp = doppelzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaß Höhe: | 2400 mm | Außenmaß Breite: | 1560 mm | Außenmaß Tiefe: | 2000 mm | Nennbreite: | 1560 mm | Nennhöhe: | 2400 mm | Nenntiefe: | 2000 mm | Feldtyp: | Anbaufeld | Montage: | Schraubmontage | Zeilentyp: | doppelzeilig | Zugriffsmöglichkeiten: | einseitig | HEIGHT GRO: | 600.00 mm | WIDTH GRO: | 2400.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 95.486000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition TLI Translog |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |