Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkstattwagen, inkl. 115-teiligem Werkzeugsortiment 225086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225086-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-225086-YY
EAN/GTIN:
     4050049210065
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
HEMMDAL Werkstattwagen, inkl. 115-teiligem Werkzeugsortiment, blau Werkzeug fachgerecht untergebracht: Das bietet der HEMMDAL Werkstattwagen mit 115-tlg. Werkzeugsatz. 6 zentral verschließbare Vollauszüge mit Einlagen präsentieren das Werkzeug gut sortiert und griffbereit. Vollgummi-Rollen, 2 davon mit Feststellern, sorgen für ein leichtgängiges Verfahren des pulverbeschichteten Werkzeugwagens. In 2 Farben erhältlich. Korpus pulverbeschichtet in 2 Farben lieferbar Inkl. 115-teiligem Werkzeugsatz 6 Schubladen, kugelgelagerter Vollauszug Vollgummi-Bereifung mit gebremsten Lenkrädern Zentralverschluss Tragkraft = 240 kg Höhe = 960 mm Breite = 610 mm Ladefläche Material = Kunststoff Schubladen Anzahl = 6 Abschließbar = ja Fronten Material = Metall Bügel/Griffe = Schiebegriff Bestückung = 11 Gabelschlüssel mit je 2 Größen, durchgehend von 6 - 24 / 27 / 30 / 32 mm, 19-teiliges Innensechskant-Set, Innensechskant: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm, Sechsrund: T20, T25, T30, T40, T45, T50, Innenvielzahn: M5, M6, M8, M10, M12, 1 Seitenschneider 22 mm Klingenlänge, Gesamtlänge 160 mm, 1 Spitzzange, gerade Ausführung, 50 mm Klingenlänge mit Schneidfunktion, Gesamtlänge 165 mm, 1 Kombizange, 40 mm Klingenlänge mit Schneidfunktion, Gesamtlänge 200 mm, Rohrzange 1,5", Chrom Vanadium, Gummierte Griffe, Hammer: 300 g Hammerkopf mit Nußbaum-Stiel, hochwertige Verarbeitung, Gripzange: hält Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest, hoch belastbar, mit Stellschraube und Lösehebel, hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung, Zangenkörper aus hochfestem Stahl, Klemmstärke bis 35mm, 5-teiliges 1/2" Ratschen-Knarre/Verlängerungs-Set , 1 Ratsche 250 mm, 1 Verlängerung 230 mm, 1 Verlängerung 100 mm, 1 Universalgelenk, 1 Gleitgriff 250 mm, Stecknuss-Set 1/2", 17 Stecknüsse: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, Stecknuss-Set 1/4", 12 Stecknüsse: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, 8 Lang-Stecknüsse:
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Schubladen Anzahl:
6
Bestückung:
11 Gabelschlüssel mit je 2 Größen\, durchgehend von 6 - 24 \/ 27 \/ 30 \/ 32 mm\; 19-teiliges Innensechskant-Set\; Innensechskant: 5\, 6\, 7\, 8\, 10\, 12\, 14\, 17 mm\; Sechsrund: T20\, T25\, T30\, T40\, T45\, T50\; Innenvielzahn: M5\, M6\, M8\, M10\, M12\; 1 Seitenschneider 22 mm Klingenlänge\, Gesamtlänge 160 mm\; 1 Spitzzange\, gerade Ausführung\, 50 mm Klingenlänge mit Schneidfunktion\, Gesamtlänge 165 mm\; 1 Kombizange\, 40 mm Klingenlänge mit Schneidfunktion\, Gesamtlänge 200 mm\; Rohrzange 1\,5\"\, Chrom Vanadium\, Gummierte Griffe\; Hammer: 300 g Hammerkopf mit Nußbaum-Stiel\, hochwertige Verarbeitung\; Gripzange: hält Rund-\, Profil- und Flachmaterial sicher fest\, hoch belastbar\, mit Stellschraube und Lösehebel\, hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung\, Zangenkörper aus hochfestem Stahl\, Klemmstärke bis 35mm\; 5-teiliges 1\/2\" Ratschen-Knarre\/Verlängerungs-Set \, 1 Ratsche 250 mm\, 1 Verlängerung 230 mm\, 1 Verlängerung 100 mm\, 1 Universalgelenk\, 1 Gleitgriff 250 mm\; Stecknuss-Set 1\/2\"\, 17 Stecknüsse: 10\, 11\, 12\, 13\, 14\, 15\, 16\, 17\, 18\, 19\, 20\, 21\, 22\, 24\, 27\, 30\, 32\; Stecknuss-Set 1\/4\"\, 12 Stecknüsse: 4 \/ 4\,5 \/ 5 \/ 5\,5 \/ 6 \/ 7 \/ 8 \/ 9 \/ 10 \/ 11 \/ 12 \/ 13 mm\; 8 Lang-Stecknüsse: 6 \/ 7 \/ 8 \/ 9 \/ 10 \/ 11 \/ 12 \/ 13 mm\; 2 Verlängerungen 40 \/ 90 mm\; 1 Handgriff mit zusätzlicher 1\/4\" Aufnahme im Kopf\; 1 Knarre - Umschaltknarre mit Auswerfer\; 1 Kardangelenk\; 1 Gleitgriff\; 5 Sechsrund-Einsätze: T10 \/ T15 \/ T20 \/ T25 \/ T30\; 3 Flachschraub-Einsätze: 4 \/ 5\,5 \/ 7 mm\; 4 Innensechskant-Einsätze: 3 \/ 4 \/ 5 \/ 6 mm\; 4 Kreuzschlitz-Einsätze: PH1 \/ PH2 \/ PZ1 \/ PZ2\; Praktisches 9-teiliges Ring\/Gabelschlüssel\, 9 Ring\/Gabelschlüssel: 8 \/ 10 \/ 11 \/ 12 \/ 13 \/ 14 \/ 17 \/ 19 \/ 22 mm\; Praktisches 6-teiliges Profi-Schraubendreher-Set\; Kreuzschraubendreher: PH1 \/ 75 \/ 175 mm - PH2 \/ 100 \/ 210 mm\; Kreuzschraubendreher: PZ1 \/ 75 \/ 175 mm - PZ2 \/ 100 \/ 210 mm\; Schlitz-\/Flachschraubendreher: 5\,5 \/ 1\,0 \/ 100 \/ 200 mm - 8\,0 \/ 1\,5 \/ 150 \/ 275 mm
Breite:
610 mm
Fronten Material:
Metall
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
960 mm
Ladefläche Material:
Kunststoff
Tragkraft:
240 kg
HEIGHT GRO:
960.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen befüllt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 684,64*
€ 769,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,85*
€ 779,41*
€ 4,95*
ab € 710,29*
€ 798,33*
Frei Haus
ab € 738,50*
€ 827,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,51*
€ 844,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,64*
€ 814,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.