Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fahrbare Auffangwanne LPW, inkl. Lochplattenkonsole u 225115-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225115-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 200-4, LACKIERT, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462067271
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Fahrbare Auffangwanne LPW, inkl. Lochplattenkonsole u. Haltegurt, gelborange Öle etc. aus 200-l-Fässern sicher, mobil und einfach abfüllen: mit der fahrbaren Auffangwanne LPW inkl. Lochplattenkonsole und Haltegurt. Gefertigt aus 3-mm-Stahlblech mit verzinktem Gitterrost, bietet die Wanne eine Tragfähigkeit von 1.000 kg/m². Die stabile Lochplattenwand eignet sich hervorragend zur Positionierung von Werkzeughaltern. Zum mobilen, sicheren und einfachen Abfüllen von Ölen etc. aus 200-l-Fässern Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech mit verzinktem Gitterrost Tragfähigkeit: 1.000 kg/m² Feuerverzinkte Schiebegriffe für bequemen Transport Stabile, verzinkte Lochplattenkonsole zur Positionierung von Werkzeug Verzinkte Montageplatte auf der Wanne Haltegurt zur Fass-Sicherung 2-Lenk- und 2-Bockrollen aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller In verschiedenen Farben lackiert oder feuerverzinkt erhältlich Auffangwannen Typ = Abfüllstationen Auffangvolumen = 215 l Lagerort = unter Dach Höhe = 1195 mm Breite = 800 mm Länge = 1450 mm Material = Stahlschweißkonstruktion Oberfläche = lackiert Kapazität 200-Liter-Fässer = 1 Abstellfläche = Gitterrost Lochplatte Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Wände Material = Stahl Wände Oberfläche = lackiert Wandstärke = 3 mm Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Schiebegriff Bügel/Griffe Material = Stahl Bügel/Griffe Oberfläche = feuerverzinkt Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Rollen Feststellfunktion = 1 Lenkrolle mit Feststeller Unterfahrhöhe = 125 mm Staplerverfahrbar = nein Unterbau = Rollen Spanngurt = ja Kranösen = nein Fass-Stapelpalette integriert = ja Arretierungsnocken = nein Zulassungen = Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Konische Bauform = nein Farbe = gelb orange RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigenge
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost\;Lochplatte\;
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Griffe Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Arretierungsnocken:
nein
Auffangvolumen:
215 l
Farbe:
gelborange
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Kapazität 200-Liter-Fässer:
1
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Rollen Feststellfunktion:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Bügel/Griffe Oberfläche:
feuerverzinkt
Spanngurt:
ja
Staplerverfahrbar:
nein
Unterbau:
Rollen
Unterfahrhöhe:
125 mm
Auffangwannen Typ:
Abfüllstationen
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
100 kg
Bügel/Griffe Material:
Stahl
Höhe:
1195 mm
Fass-Stapelpalette integriert:
ja
Konische Bauform:
nein
Kranösen:
nein
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1450 mm
Material:
Stahlschweißkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Wände Oberfläche:
lackiert
Wände Material:
Stahl
Wandstärke:
3 mm
Zulassungen:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
HEIGHT GRO:
1195.00 mm
WIDTH GRO:
1450.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen aus Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,18*
€ 964,73*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,03*
€ 964,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,66*
€ 993,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,90*
€ 1.015,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,80*
€ 1.019,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,75*
€ 1.148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,29*
€ 1.137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,19*
€ 1.106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,65*
€ 1.082,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.